Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher rund, für Edelstahl, M20, PG 13, Ø-Locher 20,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-4055120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055120
EAN/GTIN:
     4028177808003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, M20, PG 13, Ø-Locher 20,4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82073010
GTIN:
4028177808003
Herstellerartikelnummer:
4055120
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004055120
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4055120, AS Blechlocher für Edelstahl Ø 20,4 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4055120
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher rittal, Spalt-Blechlocher, AS Blechlocher für Edelstahl Ø 20,4 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4055080
ab € 1.069,37*
Zubehör
Rittal
4055070
ab € 904,29*
Zubehör
Rittal
4055690
ab € 264,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.