Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-4054750
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4054750
EAN/GTIN:
     4028177807853
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider, mit spitzem Kopf, abgewinkelt (21°)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
VDE-geprüft:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
Abisolierfunktion vorhanden:
Nein
GTIN:
4028177807853
Herstellerartikelnummer:
4054750
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004054750
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4054750, AS Elektronik-Seitenschneider
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4054750
Länge:
115.000
Nettogewicht:
8.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik seitenschneider, AS Elektronik-Seitenschneider
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.