Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider für Kabel-Ø 12 mm, 0,5-35 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4054650
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4054650
EAN/GTIN:
     4028177807822
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Kabelschneider für Kabel-Ø 12 mm, 0,5 - 35 mm²
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
VDE-geprüft:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
GTIN:
4028177807822
Herstellerartikelnummer:
4054650
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004054650
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4054650, AS Kabelschneider bis 35mm²
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4054650
Länge:
160.000
Nettogewicht:
195.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, rittal kabelschere, kabelschere, AS Kabelschneider bis 35mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.