Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange 0,5 - 6 mm², B-Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4054081
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4054081
EAN/GTIN:
     4028177807679
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange 0,5 - 6 mm², B-Crimp, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Art der Übersetzungsmechanik:
mehrfach
Kunststoffkragen vorhanden:
Nein
Zwangssperre vorhanden:
Ja
GTIN:
4028177807679
Herstellerartikelnummer:
4054081
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004054081
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4054081, AS Crimpzange 0,5 - 6 mm²/ AWG 22-10
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4054081
Länge:
256.000
min. Leiterquerschnitt:
0.500
Nettogewicht:
53.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.