Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Set isoliert SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-4052211
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4052211
EAN/GTIN:
     4028177807358
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubendreher Set isoliert, Abtrieb: SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82054000
VDE-geprüft:
Ja
Abtriebsgröße:
SL 3 x 0,5 mm;SL 4 x 0,8 mm;SL 5,5 x 1 mm;PZ 1;PZ 2
Werkstoff der Klinge:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Werkstoff der Schlagkappe:
Kunststoff
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Abrollschutz vorhanden:
Yes
Kappe drehbar:
Nein
Klinge durchgehend:
Nein
antimagnetisch vorhanden:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Klemmeinrichtung vorhanden:
Nein
Präzisionsausführung vorhanden:
Ja
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden:
Ja
Sechskant an Klinge vorhanden:
Nein
GTIN:
4028177807358
Herstellerartikelnummer:
4052211
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004052211
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4052211, AS VDE Schraubendreher Set SL/PZ
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4052211
Isolation vorhanden:
Ja
Nettogewicht:
37.000
Ausführung des Griffes:
2-Komponenten
Material des Griffes:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schraubendreher-Set, AS VDE Schraubendreher Set SL/PZ
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.