Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PAD 1200V2 12,3" IPS/6GB/128GB/LTE/Android 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1220095
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     A123-M/ANDROID 12
EAN/GTIN:
     4039407072927
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Business Laptop
Allgemein
ProzessorMTK8788 Octa Core
BetriebssystemAndroid 12
Bildschirm
Display-Auflösung1920 x 1280
Touch-TechnologieMulti-Touch FHD Display
Bildschirmdiagonale12.3 "
Prozessor
Prozessorfamilie4x ARM Cortex-A73@2GHz,4x ARM Cortex-A53@2GHz
Speicher
Speicherkapazität6 GB
Leistungen
SerieHome
GPSintegriert
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangNetzteil USB-C (5V, 3A), Tasche (Sleeve)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle2 x USB 2.0 Typ-A, 1x USB 2.0 Typ-C (Charging), Micro HDMI, MicroSD/TF-Cardreader, Micro-SIM Card, 3.5mm standard headphone jack
Mikrofon-EingangMikrofon
Anzahl HDMI-AnschlüsseMicro HDMI
Gewicht und Abmessungen
Höhe208 mm
Breite29.2 cm
Tiefe0.98 cm
Gewicht900 g
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)8 h - Lithium-Polymer 10000mAh
Sonstige Funktionen
Spezielle EigenschaftenLTE integriert
Design
Produktfarbehell grau
Netzwerk
4G-StandardsLTE/4G und GPS integriert (microSIM)
WLAN-StandardsIEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth 5.0
Speichermedium
Interne Speicherkapazität128 GB
Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)5 MP
Auflösung Frontkamera (numerisch)2 MP
... > Lager 509 > PAD > PAD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
A123 PEN
ab € 19,00*
Zubehör
Wortmann
S24-SURFACE GO2
ab € 1.495,36*
Zubehör
Wortmann
S24-SURFACE PRO
ab € 1.484,15*
Zubehör
Wortmann
A123 AC ADAPTER/TERRA PAD 1200
ab € 14,99*
Zubehör
Wortmann
A123 TASTATUR/BE
ab € 30,09*
Zubehör
Wortmann
A123 TASTATUR/CH
ab € 30,10*
Zubehör
Wortmann
A123 TASTATUR/DE
ab € 30,01*
Zubehör
Wortmann
A123 TASTATUR/FR
ab € 29,83*
Zubehör
Wortmann
A123 TASTATUR/UK
ab € 29,97*
Zubehör
Wortmann
A123 TASTATUR/US
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.