Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1000989
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000989
EAN/GTIN:
     4039407079308
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl Prozessorkerne14-Core
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
SpeichertaktfrequenzPC4800 MHz
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 240-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität480 GB
HDD Schnittstelle4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10
• 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support
RAID LevelRAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10
SSD SchnittstelleSATA-3
SSD Speicherkapazität480 GB
HDD Kapazität1x 480 GB SSD
Anzahl Einschübe7 Stück(e)
SpeichermedienSSD 2.5"
Leistungen
SerieIndustry
ProdukttypArbeitsstation
Audio Kanäle6-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel R680E
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
Gehäusetyp19" Rack - einbaufähig 4 HE
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Tastatur FormfaktorOptional
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
PS/2
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangHandbuch, Netzkabel, Griffe für Gehäuse
TastaturspracheOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe x16 Gen5, 1x PCIe x16 @ x4 Gen4, 1x PCIe x8 @ x4 Gen4 "open slot", 1x PCIe x8 @ x4 Gen3, 2x PCIe x1 Gen3, 1x PCI 32Bit (via PCI to PCIe Bridge)
Gewicht und Abmessungen
Höhe17.6 cm
Breite43 cm
Tiefe44.5 cm
Gewicht15.5 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe6 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" )
2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" )
4 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)
Erweiterbar mit HDD-Backplane
Schnittstelle4x DisplayPort V1.4a, Audio (Mic-in / Line-in/-out), 3x LAN (RJ-45), 4x USB 3.2 (Gen1), 2x USB 3.2 (Gen2), 1x USB-C 3.2 (Gen2), COM1 (RS232), Optional: COM 2+3+4
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerKontron K3851-R
24-7 ready
Made in Germany
Konformität mit IndustriestandardsDurch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenGehäuse abschließbar (optional mit Tür)
Intrusion Switch
Staubfilter (optional mit einflügeliger Fronttür)
Imagestabilität des Mainboards bis ca. Ende 2022
TPM 2.0
Secure Boot
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungDisplay Port 1.2 bis 4096x2160 @ 60Hz
GrafikkarteIntel UHD Graphics 630 (1050 MHz)
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 630 (1050 MHz)
Grafikschnittstellen4x DisplayPort V1.4a
Energie
Energiequelle80 Plus Bronze Netzteil, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Maximale Eingangsleistung400 W
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerLAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s (WoL, PXE, iAMT), LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s (WoL, PXE)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Hinweis: Tastatur optional erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.207,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,95*
€ 1.437,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,35*
€ 1.409,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,40*
€ 1.371,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,21*
€ 1.308,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.