Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1000012
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000012
EAN/GTIN:
     4039407078899
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (13. Gen.) 13400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. 4.6 GHz Intel Turbo Boost Technology
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneDeka-Core (10 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
SpeichertaktfrequenzPC4800 MHz
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports
Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID LevelRAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness - Slim Desktop
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel22,2 dB im Idle-Mode
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel B760
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypSmall Form Factor
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorTERRA Keyboard by Cherry
Tastatur
ÜbertragungstechnikKabel
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationDeutschland/ Österreich/ Luxemburg
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangStandfüße für den vertikalen Betrieb
Handbuch, Netzkabel
TastaturspracheDeutsch
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot
2x PCIe 3.0 x1 slots
Gewicht und Abmessungen
Höhe9.0 cm
Breite32.6 cm
Tiefe33.2 cm
Gewicht6 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) Slim-Format
2 intern - 6.35 cm ( 2.5" )
Schnittstelle2x USB 3.2 Gen 1 ports (2x Type-A), 2x USB 2.0 ports (2x Type-A), 2x DisplayPorts, 1x HDMI® port, 1x VGA port, 1x Intel® 1Gb Ethernet port, 3x Audio jacks, 1x PS/2 keyboard (purple) port, 1x PS/2 mouse (green) port
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerASUS PRO B760M-C-CSM
24-7 ready
KühlungTERRA Silent Cooler
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenVorne: 2x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C
Audio
TPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot ready
Low-Profile Format PCIe Vorne: 2x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C
Audio
TPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot ready
Low-Profile Format PCIe
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 4K @60Hz
DP 4K @60Hz
VGA 1920x1200
GrafikkarteIntel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA
Unterstützt Quad-Monitoring
Energie
EnergiequelleTFX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Energieeffizienz 82%,85%,82%@115V, 82%,85%,82%@230V = 80 PLUS BRONZE @ 115V
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,2 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung350 W
NennleistungØ 20 Watt Long Idle-Mode
Ø 76 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)RJ45
LAN-ControllerIntel Gigabit LAN
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypSlim DVD±RW/±R
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,84*
€ 850,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,80*
€ 842,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,40*
€ 822,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,05*
€ 803,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,86*
€ 761,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asus
90YE0030-B002U0
ab € 2,05*
Zubehör
Samsung
M323R1GB4BB0-CQK
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.