|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4ZVP-525162 Herst.-Nr.: 525162 EAN/GTIN: 4023103178052 |
| | |
|
|  |  |
 | Wischbezug mit hoher Reinigungsleistung ohne Chemikalien. Taschenmop mit neuartigem Microfasermaterial für eine noch effizientere, effektivere und leichtere Reinigung. Produktmerkmale: Reinigungsstreifen für ein leichteres entfernen von angetrocknetem Schmutz. Ideal für Sicherheits- und Gummibeläge sowie für strukturierte, offenporige Böden, wie z. B. Feinsteinzeug. Niedrige Waschkosten, reduzierter Chemieeinsatz. Taschenmop. Entfernt bis zu 99,99 % der Viren von Oberflächen (keine Desinfektion). Weitere Informationen:  |  | Produktklassifizierung: | Bodenreinigung | Format: | 40 cm | Gewicht: | 85 g | Max. Wasseraufnahme: | 250 mL | Zusammensetzung: | Rücken: 100 % Polypropylen, Flor: 90 % Polyester Mikrofaser, 10 % Polyester | Produkteigenschaften: | • Mikrofasern liefern eine hohe Reinigungsleistung ohne aggressive Chemikalien und einen gleichmäßigen Wasserfilm • Besonders effektiv auf versiegelten und glatten Böden • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit • Lange Haltbarkeit • Geringe Reibung • Für normal und stark verschmutzte Bereiche • Geeignet für trockene, feuchte und desinfizierende Bodenreinigung • Optimale Wirtschaftlichkeit in der Bodenreinigung durch einstufige Wischmethode (manuelle oder maschinelle Vorbereitung) • Mit dem Farbcodierungssystem kann der Reinigungsprozess entsprechend der Hygieneanforderungen angewendet werden. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Reinraum-Moppbezug, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, mikrofasermop 40 cm, microfasertücher, wischmop vileda |
|  |  |
| |