|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4ZVP-525160 Herst.-Nr.: 525160 EAN/GTIN: 4023103178038 |
| | |
|
|  |  |
 | Wischbezug mit doppelter Microfaserleistung. Tachenmop mit einer Kombination aus langen und kurzen Fasern für eine einzigartige, effiziente Reinigung. Produktmerkmale: Lange Microfaser-Fransen für eine gute Aufnahme von losen Schmutzpartikeln. Kurze Microfasern aus dem neuen, verbesserten MicroPlus Material für eine noch effizientere, effektivere und leichtere Reinigung. Besonders geeignet für strukturierte, stark beanspruchte Böden, wie z. B. Feinsteinzeug. Taschenmop. Entfernt bis zu 99,99 % der Viren von Oberflächen (keine Desinfektion). Aus bis zu 15 % recycelten Materialien hergestellt. Weitere Informationen:  |  | Produktklassifizierung: | Microfasermop für die einstufige Wischmethode | Format: | 40 cm | Gewicht: | 110 g | Max. Wasseraufnahme: | 320 % | Zusammensetzung: | 75% Polyester, 25% Polypropylen | Produkteigenschaften: | • Der einseitige Mop verbindet die Microfaser Reinigungsleistung vom kurzen Flormaterials des MicroPlus mit den Fransen des r-MicroTech für die Schmutzaufnahme Die Microfaser Fransen enthalten recycelte Polyester Fasern (Post-Consumer) • Der Mop ist aus bis zu 15% recycelten Materialien hergestellt – recyceltes Polyester (Post-Consumer) • *Bis zu 99.99% Viren-Entfernung getestet mit Bovinem Coronavirus auf Vinyloberflächen in einem externen Labor • Lange Produktlebensdauer. • Ideal für den Einsatz auf allen Hartböden • Reibungsarmer, leicht gleitender Mop • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit • Mit dem Quattro 4-Farbsystem kann der Reinigungsprozess entsprechend der Hygieneanforderungen angewendet werden • Geeignet für trockene, nebelfeuchte oder nasse Bodenreinigung und desinfizierende Bodenreinigung für die einstufige Wischmethode (manuelle oder maschinelle Vorbereitung) für reduzierten Chemikalien- und Wasserverbrauch • Bitte beachten Sie die separate Anleitung zur Vordosierung des Swep-Mops |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, mikrofasermop 40 cm, microfasermopp, wischmop vileda |
|  |  |
| |