|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4ZVP-173477 Herst.-Nr.: 173477 EAN/GTIN: 4023103242500 |
| | |
|
|  |  |
 | 4D-High Performer für alle Arten von Schmutz. Extra dichte 4D-Reinigungsstruktur für die effektive Reinigung, auch auf strukturierten Böden. Premium Microfaservelourkonstruktion kombiniert mit äußeren Schlaufen. Produktmerkmale: Aus mehr als 35 % recyceltem Material hergestellt. Monomaterial, 100 % recycelbar. Bis zu 99,99 % Virenentfernung. Weitere Informationen:  |  | Produktklassifizierung: | UltraSpeed Pro System | Format: | 40 cm | Gewicht: | 119 g | Max. Wasseraufnahme: | 270 % | Zusammensetzung: | 100% Polyester | Produkteigenschaften: | • Einseitiger Premium-Mikrofaserwischbezug • Für die Verwendung mit UltraSpeed Pro Rahmen • Mit extra dichter 4D-Reinigungsstruktur für effektive Reinigung auch auf strukturierten Böden: o Superfeine Mikrofaser für intensive Reinigung ohne aggressive Chemikalien o Diagonale Scheuerzonen zum Lösen von festsitzendem Schmutz und o Wasserkanäle für perfekten Flüssigkeitstransport o Äußere Schlaufen für zuverlässiges Auffangen von Partikeln und Haaren • Wischbezug besteht aus mehr als 35% recyceltem Polyester • Mono-Material: 100% recycelbar • Bis zu 99,99 % Virenentfernung, getestet mit dem Bovinen Coronavirus auf Vinyloberflächen in einem externen Labor • Bis zu 99,99 % Bakterienentfernung, getestet mit P. aeruginosa und S. aureus auf Vinyloberflächen in einem Labor eines Drittanbieters • Für die Hochleistungsreinigung und Kantenreinigung von Hartböden • Mit R/B/G/Y-Farbcode-Tags zur Identifikation und individuellen Anpassung an Hygienesysteme • Geeignet für die Reinigung mit Eimer und Presse • Hergestellt in Europa |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, mikrofasermop 40 cm, microfasermopp, wischmop vileda |
|  |  |
| |