Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Plus rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Plus rot
Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Plus rot
Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Plus rot
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-169925
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     169925
EAN/GTIN:
     4023103232341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Gewirkte Microfaser mit höchster Absorbtion und Partikelaufnahme.

Hochwertiges gestricktes Allzwecktuch aus Microfaser, das leistungsstark ist und viel groben Schmutz entfernt.

Produktmerkmale:Microfaser Reinigungsleistung dank sehr feinen gesplitteten Microfasern. Sehr hohe Partikelaufnahme. Hohe Flächenleistung dank maximaler Saugfähigkeit. Geeignet für die Reinigungsmethode mit vorgetränkten Tüchern und Eimermethode. Gute Abgabe der Reinigungsflotte an die Oberfläche und Wiederaufnahme der Schmutzflotte im Tuch. Voluminöses Tuch für eine angenehme Griffigkeit.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
gestricktes Microfasertuch
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Flächengewicht:
340 g/m²
Dicke:
2,7 mm
Wasseraufnahme trocken:
680 %
Farbe:
rot
Zusammensetzung:
80% Polyester, 20% Polyamid
Produkteigenschaften:
• 0,1-0,3 dtex Mikrofasern liefern eine sehr gute Reinigungsleistung, sogar für fetthaltige Schmutzarten • Voluminös durch speziellen Herstellungsprozess • Gute Haltbarkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,79*
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.