|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4ZVP-162717 Herst.-Nr.: 162717 EAN/GTIN: 4023103217522 |
| | |
|
|  |  |
 | Kurzzeittuch in der Spenderbox, reinigt sehr gut bei fetthaltigen Schmutzarten. MicroTuff Easy ist das Microfaser Kurzzeittuch in einer praktischen Spenderbox mit 50 Tüchern und ist ideal geeignet für die Reinigung einer Vielzahl von Oberflächen. Bis zu 20 mal waschbar. Produktmerkmale: Sehr gute Reinigungsleistung, auch bei fetthaltigen Schmutzarten. Ideal für Objekte und Filialbetriebe ohne Waschmaschinen. Keine aufwendige Wäschelogistik. Ideal geeignet als Tagestuch oder Kurzzeittuch, das bis zu 20x gewaschen werden kann. Weitere Informationen:  |  | Produktklassifizierung: | Gestricktes Microfasertuch | Länge: | 30 cm | Breite: | 30 cm | Flächengewicht: | 170 g/m² | Dicke: | 1,5 mm | Wasseraufnahme trocken: | 450 % | Farbe: | grün | Zusammensetzung: | 80% Polyester, 20% Polyamid | Produkteigenschaften: | • Gestricktes Microfaser-Kurzzeittuch für eine sehr gute Reinigungsleistung, auch bei fetthaltigen Schmutzarten • Bis zu 20 Mal waschbar • Ultraschallverschweißte Tuch-Außenkansten • Das 4-Farbsystem bietet eine einfache Unterscheidung der Tücher und eine individuelle Anpassung an das Hygienesystem |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mopp, Abwaschfetzen, Spül-Tuch, Spültuch, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop vileda, spültuch |
|  |  |
| |