Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Universal rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Universal rot
Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Universal rot
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-158505
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     158505
EAN/GTIN:
     4023103205499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Gewirktes Allzweck-Microfasertuch mit Abrasivstreifen.

Robustes, voluminöses, gewirktes Microfasertuch.

Produktmerkmale: Hergestellt aus extra feinen Microfasern für eine sehr hohe Reinigungsleistung. Abrasivstreifen für ein leichteres Entfernen von anhaftendem Schmutz und sehr effiziente Entfernung von fetthaltigem Schmutz. Sehr gute Schmutzaufnahme. Griffige, stabile Qualität.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
gestricktes Microfasertuch
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Flächengewicht:
270 g/m²
Dicke:
1,8 mm
Wasseraufnahme trocken:
330 %
Farbe:
rot
Zusammensetzung:
85% Polyester, 15% Polyamid
Produkteigenschaften:
• Gestricktes Tuch mt Microfasern für eine sehr gute Reinigungsleistung, auch bei fetthaltigen Schmutzarten • Mit Abrasivstreifen für ein leichteres Entfernen von anhaftendem Schmutz • Sehr gute Schmutzaufnahme • Sehr gute Haltbarkeit • Voluminöser Griff • Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,435*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
157899/157895
€ 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.