Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Universal blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Universal blau
Vileda Professional Microfasertuch MicroTuff Universal blau
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-158503
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     158503
EAN/GTIN:
     4023103205475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Gewirktes Allzweck-Microfasertuch mit Abrasivstreifen.

Robustes, voluminöses, gewirktes Microfasertuch.

Produktmerkmale: Hergestellt aus extra feinen Microfasern für eine sehr hohe Reinigungsleistung. Abrasivstreifen für ein leichteres Entfernen von anhaftendem Schmutz und sehr effiziente Entfernung von fetthaltigem Schmutz. Sehr gute Schmutzaufnahme. Griffige, stabile Qualität.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
gestricktes Microfasertuch
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Flächengewicht:
270 g/m²
Dicke:
1,8 mm
Wasseraufnahme trocken:
330 %
Farbe:
blau
Zusammensetzung:
85% Polyester, 15% Polyamid
Produkteigenschaften:
• Gestricktes Tuch mt Microfasern für eine sehr gute Reinigungsleistung, auch bei fetthaltigen Schmutzarten • Mit Abrasivstreifen für ein leichteres Entfernen von anhaftendem Schmutz • Sehr gute Schmutzaufnahme • Sehr gute Haltbarkeit • Voluminöser Griff • Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
157898/157894
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.