|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4ZVP-152539 Herst.-Nr.: 152539 EAN/GTIN: 4023103198159 |
| | |
|
|  |  |
 | Microfasertuch mit einer hervorragenden Reinigungs- und Polierleistung. Endlos-Microfasertuch mit Porenstruktur für empfindliche Oberflächen. Produktmerkmale: Hergestellt aus extra feinen Microfasern, für eine überlegene Reinigungsleistung. Sehr effiziente Entfernung auch von fetthaltigem Schmutz. Endlos-Microfasern für fusselfreie und streifenfreie Reinigungsergebnisse. Streifenfreie Oberflächenreinigung und Trocknung durch geringe Wasserabgabe. Feine Porenstruktur für sehr empfindliche Oberflächen. Weitere Informationen:  |  | Produktklassifizierung: | Microfaser - Vliesstofftuch | Länge: | 40 cm | Breite: | 45 cm | Flächengewicht: | 105 g/m² | Dicke: | 0,4 mm | Wasseraufnahme trocken: | 320 % | Farbe: | grün | Zusammensetzung: | 70% Polyester, 30% Polyamid |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, microfasertücher, wischmop vileda |
|  |  |
| |