Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Base Loop Mop (Tasche) 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Professional Base Loop Mop (Tasche) 40cm
Vileda Professional Base Loop Mop (Tasche) 40cm
Artikel-Nr.:
     C4ZVP-151069
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     151069
EAN/GTIN:
     4023103193970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop

Klassisch gestrickter Taschenmop, geeignet für alle Bodenbeläge.

Der Base Loop Mop entfernt normale Verschmutzungen mühelos und lässt sich sowohl nass als auch nebelfeucht anwenden.

Produktmerkmale: Gestrickter Taschenmop für Flachwischsysteme. Leicht auswaschbar. Mit Farbcodierung.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
Taschenmop für Flachwischsysteme
Format:
40 cm
Gewicht:
66 g
Max. Wasseraufnahme:
170 mL
Zusammensetzung:
Rücken: 100 % Polyester, Flor: 80 % Polyester 20 % Polyamide
Produkteigenschaften:
• Klassisch gestrickter Mop mit guter Reinigungsleistung, Wasseraufnahmefähigkeit und Haltbarkeit • Leicht auswaschbar • Für alle Böden geeignet • Für normale Verschmutzungen • Geeignet für Feucht- und Nassreinigung von Böden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.