|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4ZVP-148762 Herst.-Nr.: 148762 EAN/GTIN: 4023103187085 |
| | |
|
|  |  |
 | Gesplittete Microfaser, Einwegtuch für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen. Einweg-Microfasertuch mit hervorragender Reinigungsleistung. Ideal für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen oder wenn es für Wäsche keine Logistiklösung gibt. Produktmerkmale: Hergestellt aus extra feinen Microfasern für eine sehr hohe Reinigungsleistung. Dank 100 % Microfaseranteil sind Fingerabdrücke und andere fetthaltige Rückstände kein Problem für das MicroOne. Entfernt bis zu 99,99 % der Bakterien von Oberflächen. Geeignet für die Anwendung mit chlorhaltigen Desinfektionslösungen. Weitere Informationen:  |  | Produktklassifizierung: | Einweg Microfasertuch | Länge: | 34 cm | Breite: | 27 cm | Flächengewicht: | 50 g/m² | Dicke: | 0,3 mm | Wasseraufnahme trocken: | 510 % | Farbe: | blau | Zusammensetzung: | 70% Polyester, 30% Polyamid | Produkteigenschaften: | • Einwegtuch aus 100% gesplitteter Microfaser • Geeignet für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen • Entfernt fetthaltige Fingerabdrücke und Rückstände problemlos • Entfernt bis zu 99.9% der Bakterien von der Oberfläche • Ideal für die Tuchaufbereitung, für Eimer- oder Sprühmethode ebenfalls geeignet • Geeignet für die Anwendung mit chlorhaltigen Desinfektionslösungen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasertücher blau, microfasertücher, wischmop vileda |
|  |  |
| |