|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4ZVP-108727 Herst.-Nr.: 108727 EAN/GTIN: 4023103199316 |
| | |
|
|  |  |
 | Scheuervlies mit hoher Reingungsleistung. Weiß für empfindliche Oberflächen. Weitere Informationen:  |  | Produktklassifizierung: | Handpad | Breite: | 15 cm | Länge: | 22 cm | Flächengewicht: | 400 g/m² | Dicke: | 8,5 mm | Farbe: | weiß | Zusammensetzung: | 35% Polyester, 65% Binder | Produkteigenschaften: | • Für Reinigung und Pflege von Objekten, die manuell bearbeitet werden müssen • Für die schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen • Einfaches Ausspülen • Handpad 12 x 26 cm eignet sich besonders für den Einsatz mit Padboy oder Padmaster |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, handpad weiß, handpad, wischmop vileda |
|  |  |
| |