Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK Kaschierung T-Verbinder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK Kaschierung T-Verbinder schwarz
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK Kaschierung T-Verbinder schwarz
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK Kaschierung T-Verbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2802290
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802290
EAN/GTIN:
     4024318020242
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
Stromschienen Abdeckung
Stromschienen T-Verbinder
Kaschierung T-Verbinder 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, schwarz einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 103x80x1 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Werkstoff:
Stahl
Breite:
80 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: T-Verbinder Stromschiene, abdeckung für scherenlager, Stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.