Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB RD ANT Wandleuchte 10,4W 607lm 3000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB RD ANT Wandleuchte 10,4W 607lm 3000K anthrazit
AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB RD ANT Wandleuchte 10,4W 607lm 3000K anthrazit
AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB RD ANT Wandleuchte 10,4W 607lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96701535
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96701535
EAN/GTIN:
     9010757154278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, Extrem breiter Ausstrahlwinkel. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , Schlagfestigkeit:. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 265 x 100 x 110 mm Leuchten Leistung: 10,4 W Leuchten Lichtstrom: 607 lm Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W Gewicht: 2,42 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
110 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
607 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
100 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
265 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
10.4 W
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Leistungsfaktor:
0.86
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,17*
€ 446,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,71*
€ 423,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.