Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXYL GILD M 2W 1L 930 NWB HF ANT Wandleuchte 18W 310lm 3000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXYL GILD M 2W 1L 930 NWB HF ANT Wandleuchte 18W 310lm 3000K anthrazit
AXYL GILD M 2W 1L 930 NWB HF ANT Wandleuchte 18W 310lm 3000K anthrazit
AXYL GILD M 2W 1L 930 NWB HF ANT Wandleuchte 18W 310lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96700447
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96700447
EAN/GTIN:
     9010757138490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Axyl Gild, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen engstrahlend nach oben und breitstrahlend nach unten. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , Schlagfestigkeit:. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 180 x 180 x 205 mm Leuchten Leistung: 18 W Leuchten Lichtstrom: 310 lm Leuchten Lichtausbeute: 17 lm/W Gewicht: 4,44 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
205 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
310 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
180 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
180 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
18 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,77*
€ 1.015,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,15*
€ 1.011,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,62*
€ 980,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,80*
€ 950,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,54*
€ 899,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.