|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-96700027 Herst.-Nr.: 96700027 EAN/GTIN: 9010757083233 |
| | |
|
|  |  |
 | Notlicht-LED-Treiber mit Manual- oder SelfTest-Funktion (über einen Schalter direkt am Produkt einstellbar), LiFePO4 Akku, LED-Engine, Anzeige-LED und Testschalter. Ermöglicht die schnelle und einfache Umstellung von THORNeco-Leuchten auf den Notlichtbetrieb. Kompatibel mit JULIE FLEX. SelfTest (EN62034) ist ideal für die Überwachung größerer Gebäude und mehrerer Standorte. Der LiFePo4 Akku bietet eine optimale Lebensdauer. Nennspeisespannung: 230V, Netzfrequenz: 50/60Hz, Ausgangsleistung: 3,5W, nominale Notlichtdauer: 3 Stunden, Akku: LiFePO4 6,4V 3,3Ah, Dauer Erstaufladung: 24 Stunden, Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis +25°C, Gewicht: 0,34 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schalter | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |