Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA Vorschaltgerät 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA Vorschaltgerät 1000W
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA Vorschaltgerät 1000W
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA Vorschaltgerät 1000W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96671932
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96671932
EAN/GTIN:
     3607640632119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät thorn
vorschaltgerät
Programmierbare 1368-W-Vorschaltgerätebox (Schutzklasse I, DALI 2) mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen und IP66-Gehäuse, für TV-Übertragungen. Passend für spezifische 288 / 312 / 336 Altis-Fluter. Installation in bis zu 200 m Entfernung zum Fluter möglich. Nominelle Eingangsspannung: 200-440,. Ausgangsstrom: 850mA. Mit DALI 2 konfigurierbarem Einzelkanal. Erfüllt IEEE 1789-empfohlene Praxis bei Flackern. Geeignet für Zeitlupeaufnahmen. Überspannungsschutz: 10 kV sowohl im allgemeinen als auch im Differenzmodus. Netzanschluss über Anschlussklemmen. Netzanschluss muss den vor Ort gültigen Bestimmungen gemäß gesichert sein. Gewicht: 5,4 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
500 mm
Länge:
152 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Altis, Außenfluter, LED Fluter, Strahler, Flutlicht, Sport
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,18*
€ 1.392,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,54*
€ 1.377,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,21*
€ 1.319,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,65*
€ 1.278,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,90*
€ 1.222,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.