Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voyager FIT MSC E3 NM BK Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voyager FIT MSC E3 NM BK Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß
Voyager FIT MSC E3 NM BK Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß
Voyager FIT MSC E3 NM BK Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß
Voyager FIT MSC E3 NM BK Notlichtleuchte 200lm 6500K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96670372
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96670372
EAN/GTIN:
     9010299631442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Autarke Notlichtleuchte zur Anbaumontage, Bereitschaftsmodus, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung,. Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz. Geeignet für Decken-Aufputzmontage. Schutzklasse II, IP20, IK07. Gehäuse: 53 mm hoch für Kabeleinführung an der Seite und hinten. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: 123 x 123 x 53 mm Gewicht: 0,3 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.). Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
53 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Farbtemperatur:
6500 K
Spannungsart:
AC
Breite:
123 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
123 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlichtleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.