| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-96670252 Herst.-Nr.: 96670252 EAN/GTIN: 3607640616744 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: engstrahlend Optik 2: engstrahlend Lichtverteilung aus 336 LEDs. Externes Vorschaltgerät (maximaler Speisestrom 1250mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schreiben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K mit. Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 530 x 757 x 574 mm Gewicht: 23,69 kg Scx: 0.3m² bei 45°. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Weitere Informationen: | | Höhe/Tiefe: | 574 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Breite: | 757 mm | Gehäusefarbe: | anthrazit | Länge: | 530 mm | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Schlagfestigkeit: | IK08 | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | I | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Mit Betriebsgerät: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, thorn led fluter, led-baustrahler, led außenfluter, Altis, LED Fluter, Strahler, Flutlicht, Sport |
| | |
| |