Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EFL Hängeleuchte 44W 4900lm 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EFL Hängeleuchte 44W 4900lm 4000K weiß
ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EFL Hängeleuchte 44W 4900lm 4000K weiß
ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EFL Hängeleuchte 44W 4900lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96645146
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96645146
EAN/GTIN:
     5037319319801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt/indirekt. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm Leuchten Leistung: 44 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 23,7 kg
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
21
Höhe/Tiefe:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
850 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
2200 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
44 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Reflektor:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,02*
€ 1.533,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,34*
€ 1.523,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,93*
€ 1.460,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,22*
€ 1.416,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,72*
€ 1.365,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.