Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER BLADE 2 115 MS ECD WH Fluchtwegepiktogramm 2,7W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER BLADE 2 115 MS ECD WH Fluchtwegepiktogramm 2,7W weiß
VOYAGER BLADE 2 115 MS ECD WH Fluchtwegepiktogramm 2,7W weiß
VOYAGER BLADE 2 115 MS ECD WH Fluchtwegepiktogramm 2,7W weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96637564
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96637564
EAN/GTIN:
     9010757106628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via the central battery DALI system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm², Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 23 m, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gemäß DIN4844. Stromversorgung: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz, 176-276 V DC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Stoßfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 190 mm, Gewicht: 0,8 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
190 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 °C | 40 °C
Spannungsart:
AC
Breite:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
330 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
2.7 W
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlichtleuchte, Rettungszeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.