Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STAR MSC ESC E3D WH Notlichtleuchte 4,5W 113lm 5700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STAR MSC ESC E3D WH Notlichtleuchte 4,5W 113lm 5700K
VOYAGER STAR MSC ESC E3D WH Notlichtleuchte 4,5W 113lm 5700K
VOYAGER STAR MSC ESC E3D WH Notlichtleuchte 4,5W 113lm 5700K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96637546
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96637546
EAN/GTIN:
     9010299894571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Komplett inklusive LEDs., high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5°C bis +25°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 4,5 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L" einstellbar, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: Raumhöhe 2,2 bis 8 m, Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm, Gewicht: 0,7 kg,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
130
Höhe/Tiefe:
34 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
113 lm
Farbtemperatur:
5700 K
Spannungsart:
AC
Breite:
146 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
146 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
4.5 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.4
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 312,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.