Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER BLADE 2 150 P CON ELP WH Fluchtwegepiktogramm 2,3W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER BLADE 2 150 P CON ELP WH Fluchtwegepiktogramm 2,3W weiß
VOYAGER BLADE 2 150 P CON ELP WH Fluchtwegepiktogramm 2,3W weiß
VOYAGER BLADE 2 150 P CON ELP WH Fluchtwegepiktogramm 2,3W weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96636570
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96636570
EAN/GTIN:
     9010757148963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Rettungszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung, für die Überwachung einzelner Leuchten mittels Powerline in Verbindung mit dem nBox-System, Ansteuerung und Einstellung Bereitschaft/Dauerbetrieb über nBox-System möglich, Dauerbetrieb ist voreingestellt. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, ein Satz montierbarer Richtungszeichen gemäß ISO 7010 (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 30 m ist im Lieferumfang enthalten, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich gem. DIN4844. Stromversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 2,3 W, Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Klasse II elektrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte einschließlich Rettungszeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 375 mm, Gewicht: 1,15 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
375 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 °C | 40 °C
Breite:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
330 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Montageart:
Aufbau/Einbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
2.3 W
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlichtleuchte, Rettungszeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,83*
€ 288,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.