Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Lichtbandleuchte 68,8W 10380lm 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Lichtbandleuchte 68,8W 10380lm 4000K weiß
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Lichtbandleuchte 68,8W 10380lm 4000K weiß
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Lichtbandleuchte 68,8W 10380lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635826
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635826
EAN/GTIN:
     9010757037311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: extrem breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 68,8 W Leuchten Lichtstrom: 10380 lm Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W Gewicht: 2,77 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
71 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10380 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1997 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
68.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.98
Weitere Suchbegriffe: Linienleuchte, lichtbandleuchte, Contus, Lichtband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thorn Lighting
96635827
ab € 29,31*
Zubehör
Thorn Lighting
96635828
ab € 33,82*
Zubehör
Thorn Lighting
96635829
ab € 40,95*
Zubehör
Thorn Lighting
96635830
ab € 62,62*
Zubehör
Thorn Lighting
96635838
ab € 123,09*
Zubehör
Thorn Lighting
96635839
ab € 132,82*
Zubehör
Thorn Lighting
96635840
ab € 132,69*
Zubehör
Thorn Lighting
96635841
ab € 150,87*
Zubehör
Thorn Lighting
96635842
ab € 156,07*
Zubehör
Thorn Lighting
96635843
ab € 157,28*
Zubehör
Thorn Lighting
96635844
ab € 160,97*
Zubehör
Thorn Lighting
96635845
ab € 161,14*
Zubehör
Thorn Lighting
96635831
ab € 25,69*
Zubehör
Thorn Lighting
96635832
ab € 89,13*
Zubehör
Thorn Lighting
96635833
ab € 33,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.