Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Downlight 212lm 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Downlight 212lm 4000K weiß
IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Downlight 212lm 4000K weiß
IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Downlight 212lm 4000K weiß
IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Downlight 212lm 4000K weiß
IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Downlight 212lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635650
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96635650
EAN/GTIN:
     9010299884329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Notlicht-Downlight für Antipanik-Beleuchtung mit mind. 0,5 Lux gemäß EN 1838. Besonderes Design der Polycarbonat-Linse zur Verbesserung und Maximierung der Leuchtenabstände. Farbtemperatur: 4000K. Werkzeugfreie und schnelle Montage dank Haltefedern und dem beiliegenden Stecker für einfaches und werkzeugfreies Loop-in/Loop-out. Deckenausschnitt: 67 - 130mm. Werkzeugfreier Akku-Tausch. Leuchte mit lokaler Akkuversorgung (LiFePO4) für 3 Stunden Notlichtfunktion im Bereitschaftsmodus. Mit Autotest (Selbsttest). Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. Akku: LiFePO4 3,2V 1,5Ah. Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden. Aufputz-Montagedose als Zubehör erhältlich. Abmessungen: Durchmesser 140 x 3 mm, Gewicht: 0,27 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen. . Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
3 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
212 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
146 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Leistungsfaktor:
0.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.