Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
LEO FLEX IP66 190W 830 PC Fluter 190W 25000lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635303
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96635303
EAN/GTIN:
     9010299644251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LED-Fluter mit asymmetrischer Lichtverteilung, FLEX-Technologie, IP66 für Außenanwendungen. Leuchten Leistung: 190 W, Lebensdauer: 50.000 h L80, Gesamtlichtstrom: 25000 lm Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5, Schlagfestigkeit: IK08. Mit integrierter Membran für eine automatische Temperaturregelung. Überspannungsschutz: 10 kV. Vorverdrahtet mit 1 m langem Netzkabel, inkl. Anschluss für einfache und werkzeugfreie Verdrahtung. Einstellbare Photozelle integriert. Korrosionsklasse C4. Produkt ist nicht für chlorhaltige Umgebungen geeignet. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (< 0,1% Kupfer), anthrazitgrau (RAL 7016). Halterung: Stahl, anthrazitgrau. Abdeckung: Gehärtetes Glas. Eingangsleistung ist vor Ort in 3 Schritten einstellbar (FLEX1 - 25000 lm (190 W), FLEX2 - 20000 lm (140W), FLEX3 - 15000 lm (105 W). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: 380 x 469 x 56 mm, Gewicht: 6,1 kg. . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
33
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
5
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
5
Höhe/Tiefe:
56 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
469 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
380 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 V | 277 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
190 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.91
Klirrfaktor (THD):
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 228,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
THORNeco
96635307
€ 197,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.