|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-96635292 Herst.-Nr.: 96635292 EAN/GTIN: 9010299642622 |
| | |
|
|  |  |
 | LED-Notlicht-Treiber mit manueller Testung oder Selbsttestfunktion (einstellbar über einen Schalter direkt am Produkt), LiFePO4-Akku, LED-Engine, Status-LED und Prüfschalter. Ermöglicht die schnelle und einfache Umrüstung von THORNeco Leuchten zu Notleuchten. Kompatibel mit LARA VARIOFLEX und SARA VARIOFLEX. Der Selbsttest (EN62034) ist eine optimale Lösung zur Überwachung größerer Gebäude und mehrerer Standorte. LiFePO4-Akku für eine optimale Akku-Lebensdauer. Nenn-Netzspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, Ausgangsleistung: 2W, Nenn-Notlichtversorgung: 3 Stunden, Akku: LiFePO4 6,4 V 1,6 Ah, Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden, Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis +40°C, Gewicht: 1 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schalter | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |