Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 Wandleuchte D250 11,5W 1200lm 3000-4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635284
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96635284
EAN/GTIN:
     9010299642547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte mit homogener Lichtaustrittsfläche, FLEX-Technologie. IP65 für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Gesamtlichtstrom: 1200 lm, Leuchten Leistung: 11,5 W, Lampeneffizienz: 104 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar. Lebensdauer: 50.000 h, L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Schlagfestigkeit: IK10, kompatibel mit Plug&Play-Notlichtset für dreistündigen Notlichtbetrieb. Frontring und Visier als Zubehör erhältlich. BESA-kompatibel. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat, opal. Eingangsleistung ist vor Ort in 3 Schritten einstellbar (Flex1 - 1200 lm (11,5W), FLEX2 - 1000 lm (9,5W), FLEX3 - 800 lm (7,5W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: Durchmesser 250 x 75 mm, Gewicht: 1 kg. . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
23
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
11
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
13
Höhe/Tiefe:
75 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
3000 K | 4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK10
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
11.5 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
250 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Leistungsfaktor:
0.83
Klirrfaktor (THD):
25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96635294
ab € 6,78*
Zubehör
THORNeco
96635293
ab € 6,29*
Zubehör
THORNeco
96635296
ab € 7,23*
Zubehör
THORNeco
96635295
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.