Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXY CONNECTOR Leuchtenverbinder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROXY CONNECTOR Leuchtenverbinder weiß
ROXY CONNECTOR Leuchtenverbinder weiß
ROXY CONNECTOR Leuchtenverbinder weiß
ROXY CONNECTOR Leuchtenverbinder weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96634879
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634879
EAN/GTIN:
     9010299339171
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Deckenleuchte
Rasterleuchte
Büroleuchte
Austausch-Endkappe zur mechanischen Verbindung von Leuchten auf Tragschienen. Produktabmessungen: 114 mm x 306 mm x 47 mm, Gewicht: 0,3 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
306 mm
Farbe:
weiß
Länge:
114 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.