Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß
ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß
ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß
ROXY E3 Plug&Play E3 Plug und Play, austauschbares Modul 3W weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96634877
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634877
EAN/GTIN:
     9010299339157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein
Austausch-Endkappe mit Plug&Play-Notlichtset für 3-stündigen Notlichtbetrieb. LiFePO4-Akku, manuelle Testfunktion, LED-Notlicht: 2,5W, 433lm. Kompatibel mit ROXY D und ROXY D/I. Produktabmessungen: 74 mm x 306 mm x 47 mm, Gewicht: 1,3 kg.. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Akku
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Anbauleuchte, Deckenleuchte, Rasterleuchte, Büroleuchte, Notlicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.