Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STAR P MRCR ANT ECP WH Notlichtleuchte 3,6W 200lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STAR P MRCR ANT ECP WH Notlichtleuchte 3,6W 200lm
VOYAGER STAR P MRCR ANT ECP WH Notlichtleuchte 3,6W 200lm
VOYAGER STAR P MRCR ANT ECP WH Notlichtleuchte 3,6W 200lm
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96633211
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96633211
EAN/GTIN:
     9010299137012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel. Optik:. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau:. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -30°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3,6 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 0,45 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
2 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3.6 W
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Leistungsfaktor:
0.46
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 276,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.