Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POPPACK LED 7000-840 PIR L1200 Anbauleuchte 51,8W 7300lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POPPACK LED 7000-840 PIR L1200 Anbauleuchte 51,8W 7300lm 4000K
POPPACK LED 7000-840 PIR L1200 Anbauleuchte 51,8W 7300lm 4000K
POPPACK LED 7000-840 PIR L1200 Anbauleuchte 51,8W 7300lm 4000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631583
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631583
EAN/GTIN:
     5037319566847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 5000k
lichtleiste led
LED-Lichtleistenleuchte mit abnehmbarem LED-Modul. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: beschichteter Stahl, geformt, (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffusor: Acryl, texturiert, opal. Elektrischer Anschluss über 2 x Anschlussklemmen (3 x 2 x 2,5mm²). Einschließlich vorverdrahtetem PIR-Sensor mit EIN/AUS-Schaltfunktion. Slave-Leuchtensteuerung über eine Master-Leuchte mit fest verdrahtetem PIR-Sensor. 3-adrige Verdrahtung ausreichend für die Durchgangsverdrahtung der Produkte, max. Last pro Kreis = 2 A. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1168 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 51,8 W Leuchten Lichtstrom: 7300 lm Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W Gewicht: 1,4 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
74 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Bewegungsmelder:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7300 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1168 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
51.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Deckenanbauleuchte, Aufputzleuchte, Anbaulampe, Aufputzlampe, Balken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.