Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POPPACK LED 6000-830 HF L1500 Anbauleuchte 52,8W 6050lm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POPPACK LED 6000-830 HF L1500 Anbauleuchte 52,8W 6050lm 3000K
POPPACK LED 6000-830 HF L1500 Anbauleuchte 52,8W 6050lm 3000K
POPPACK LED 6000-830 HF L1500 Anbauleuchte 52,8W 6050lm 3000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631579
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631579
EAN/GTIN:
     5037319566809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 3000k
lichtleiste led
LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen,. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 52,8 W Leuchten Lichtstrom: 6050 lm Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W Gewicht: 1,7 kg Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
74 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6050 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1449 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
52.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Deckenanbauleuchte, Aufputzleuchte, Anbaulampe, Aufputzlampe, Balken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.