Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH Notlichtleuchte 3W 173lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH Notlichtleuchte 3W 173lm
VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH Notlichtleuchte 3W 173lm
VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH Notlichtleuchte 3W 173lm
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631284
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631284
EAN/GTIN:
     9010299000224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik:. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20°C bis +35°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC Komplett inklusive LEDs. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
13
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
21
Höhe/Tiefe:
34 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
173 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
146 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
146 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
3 W
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.46
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 259,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.