Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDFIT M 90W A/S CL1 L840 Allzweckflutlicht 90W 9000lm 4000K grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDFIT M 90W A/S CL1 L840 Allzweckflutlicht 90W 9000lm 4000K grau
LEDFIT M 90W A/S CL1 L840 Allzweckflutlicht 90W 9000lm 4000K grau
LEDFIT M 90W A/S CL1 L840 Allzweckflutlicht 90W 9000lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96628333
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96628333
EAN/GTIN:
     9008709880535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Ein einfaches, ultra leichtes Midi-LED-Allzweckflutlicht, mit asymmetrischer Optik. Inklusive: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK07. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150),. Bügel: Aluminium,. Blende: Polycarbonat (PC), außen pulverbeschichtet, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Vorverdrahtet mit 60-cm-Kabel. Bügelbefestigung an einem M-10 und/oder zwei M8-Besfetigungspunkten. Bügel ist wendbar für verschiedene Montagepositionen. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 368 x 236 x 48 mm Leuchten Leistung: 90 W Leuchten Lichtstrom: 9000 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
33
Höhe/Tiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9000 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
236 mm
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
368 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schlagfestigkeit:
IK07
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
90 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM7
Leistungsfaktor:
0.94
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 308,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.