Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAVA Q220 LED CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse Q220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAVA Q220 LED CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse Q220
KAVA Q220 LED CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse Q220
KAVA Q220 LED CASTING SURROUND Betoneingießgehäuse Q220
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800800
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800800
EAN/GTIN:
     4053167237921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Betoneingießgehäuse Q220 zur Aufnahme einer KAVA LED-Leuchte und eines elektronischen Netzgerätes, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und Anputzrahmen aus Edelstahl, Abmessungen: 294x294x81 mm, Gewicht: 1,95 kg, Hinweis: Verwendung auch in Sichtbetonwänden möglich!
Weitere Informationen:
Höhe:
81 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Stahl
Breite:
294 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
294 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, Verbinder, Befestigung, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.