Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARC ZF L SSP CONE AZ Zubehör; Gewicht: 0,697 kg anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARC ZF L SSP CONE AZ Zubehör; Gewicht: 0,697 kg anthrazit
ARC ZF L SSP CONE AZ Zubehör; Gewicht: 0,697 kg anthrazit
ARC ZF L SSP CONE AZ Zubehör; Gewicht: 0,697 kg anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60700414
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700414
EAN/GTIN:
     4053167403524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Zubehör
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
137 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Durchmesser:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Arcos, Strahler, Stromschienenstrahler, Projektor, Museum, Linse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.