Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCON-S AC 170 LED650-927 SP BZ Pendelleuchte D170 9W 650lm 2700K Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCON-S AC 170 LED650-927 SP BZ Pendelleuchte D170 9W 650lm 2700K Bronze
SCON-S AC 170 LED650-927 SP BZ Pendelleuchte D170 9W 650lm 2700K Bronze
SCON-S AC 170 LED650-927 SP BZ Pendelleuchte D170 9W 650lm 2700K Bronze
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60510264
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60510264
EAN/GTIN:
     4053167232674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Kugelförmige Pendelleuchte, Kugel aus mundgeblasenem Glas mit teiltransparenter Verspiegelung in bronze, Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe, Bestückung: LED650-927, Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik (17 °), Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 2700 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 650 lm, Leuchten Lichtausbeute: 72 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, UV- und IR-freies Licht, modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer, passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, elektronisches Betriebsgerät , integriert im Deckenbaldachin, Deckenbaldachin aus Polycarbonat (PC), chromfarben matt, Pendelleitung transparent, Anschluss: 3-polige Steckverbindungsklemme, Leuchten Leistung: 9 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Schutzklasse: I, Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Gesamtlänge ca. 3000mm, Gewicht: 1,42 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
38
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
64
Höhe/Tiefe:
170 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
Bronze
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
9 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Reflektor:
ohne
Durchmesser:
170 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.9
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,23*
€ 943,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,55*
€ 937,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,46*
€ 908,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,86*
€ 882,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.