Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 BK Stahlseilabhängung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 BK Stahlseilabhängung schwarz
DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 BK Stahlseilabhängung schwarz
DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 BK Stahlseilabhängung schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60280064
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60280064
EAN/GTIN:
     4024318637099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Stahlseilabhängung (Set), bestehend aus: Aufhängedom schwarz, Stahlseil: Durchmesser 1,8 mm, Länge 5000 mm, Patentabhänger für stufenlose Höheneinstellung, Befestigung des Patentabhängers decken- oder stromschienenseitig möglich, maximale Zugbelastung: 20 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
5000 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.