Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 2X2M WH H-Kaschierungsprofil weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 2X2M WH H-Kaschierungsprofil weiß
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 2X2M WH H-Kaschierungsprofil weiß
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 2X2M WH H-Kaschierungsprofil weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60211017
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60211017
EAN/GTIN:
     4053167363613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
H-Kaschierungsprofil (2 Stück), Länge: 2000mm, zur Kaschierung der Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschienen und der SUPERSYSTEM integral Stromschienen Lichteinsätze (direkt-/ indirektstrahlend) als H-Kanalprofil, die Oberseite des Kanals dient zur Aufnahme der indirektstrahlenden Lichteinsätze, die Lichteinsätze werden im Kanalprofil bündig kaschiert und ermöglichen ein durchgängiges Erscheinungsbild, Material: Aluminium, stranggepresst, weiß pulverbeschichtet, für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, einfache werkzeuglose Montage mittels Montage-Clips, separat zu bestellen (maximal alle 500mm), werkzeuglose Pendel-Montage des SUPERSYSTEM INTEGRAL Stromschienen-Kanalprofils möglich, Abmessungen: 2000x5x114 mm, Gewicht: 2,33 kg, Hinweis: Clips (schwarz bzw. weiß) und Stahlseile für Pendelabhägung des H-Kanalprofil sind separat zu bestellen! Hinweis: Für Stromschienensysteme mit Winkel-Verbindern sind für die Außenecken Kaschierungsprofile mit Gehrungswinkeln 45° separat zu bestellen oder baustig zu erstellen, Abschlussplatten zum Verschließen der H-Kanalprofilenden, sowie Blindeinsätze zum Schließen von Modul-Öffnungen möglich, separat zu bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
114 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Supersystem, Montagezubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.