| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-60200140 Herst.-Nr.: 60200140 EAN/GTIN: 4053167363989 |
| | |
|
| | |
| 3 Phasen LED Betriebsgeräteeinsatz inklusive Anschlussleitung für Lichteinsatz (indirekt), 300 mA, dimmbar Dali only, mit 3 Phasen Universaldapter für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, Plug & Play Leitungsverbindung zwischen LED-Lichteinsatz und Betriebsgerät, halogenfrei verdrahtet, Anschlussleistung: ca. 15W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, Montage des Betriebsgerätes (Adapter-Trackbox) im unteren Teil des H-Kanalprofils, Abmessungen: 160 x 35 x 92 mm, Gewicht: 0,26 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |