Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUI DSG6 FRAME BK TL Installationsrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUI DSG6 FRAME BK TL Installationsrahmen
SUI DSG6 FRAME BK TL Installationsrahmen
SUI DSG6 FRAME BK TL Installationsrahmen
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60200133
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60200133
EAN/GTIN:
     4053167363163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Installationsrahmen mit Anputzrahmen (trimless) für Gipsdecken, Anputzkanten zum scharfkantigen und bauseitigen Füllen der Montagefugen mit Gipsputz, dient zur Aufnahme der LED-Deckeneinbauleuchte "Synchro-Gimbal", einfache werkzeuglose Montage der LED-Deckeneinbauleuchte in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Polycarbonat (PC), schwarz, Deckenmontage des Installationsrahmens mittles Haltefedern für Deckenstärken 1-25mm, Deckenausschnitt: 264x60mm, minimale Einbautiefe mit LED-Deckeneinbauleuchte: 100mm + Deckenstärke, Außenabmessungen des Rahmens: 281x78x76mm, Gewicht: 0,1 kg, Hinweis: LED-Deckeneinbauleuchte "Synchro-Gimbal" ist separat zu bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
78 mm
Länge:
281 mm
Weitere Suchbegriffe: Supersystem, Strahler, Einbaustrahler, Spot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.