Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMO MD DEEP SOURCE FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMO MD DEEP SOURCE FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen weiß
DIAMO MD DEEP SOURCE FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen weiß
DIAMO MD DEEP SOURCE FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60200128
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60200128
EAN/GTIN:
     4053167351931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Installationsrahmen DIAMO Deep Source mit Abdeckrahmen, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD (SP/FL/VFL), der Rahmen ermöglicht einen in die Tiefe versetzten, fixen Lichtmodul-Einbau und erhöht somit den visuellen Komfort, einfache werkzeuglose Montage des LED-Lichtmoduls in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Aluminiumdruckguss, weiß, werkzeuglose Deckenmontage des Installationsrahmens mittles Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 100x100mm, Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 150 mm, Außenabmessungen des Rahmens: 112x112x68 mm, Gewicht: 0,13 kg, Hinweis: LED-Lichtmodul DIAMO MD (SP/FL/VFL) ist separat zu bestellen, für DIAMO MD WW (Wallwasher) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
112 mm
Farbe:
weiß
Länge:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrahmen, Einbaurahmen, Montagerahmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.